AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE11361830 VG!S Dunstabzug Insel-Dekor 70cm rund Co - 11361830

copiacopia
Miele - MIE11361830 VG!S Dunstabzug Insel-Dekor 70cm rund Co

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Cappa isola

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Tipo di ventilazione - Regime a circolazione d'aria

  • Regolazione potenza - 3 livelli

  • Larghezza - 700 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516262497

Codice prodotto

MIE11361830

Cod. produttore

11361830

Produttore

MIE

Tipo di costruzione:

Cappa isola

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Tipo di ventilazione:

Regime a circolazione d'aria

Regolazione potenza:

3 livelli

Larghezza:

700 mm

Frequenza:

50 Hz

Tensione:

230...230 V

Potenza:

130 W

Profondità:

500 mm

Emissione di rumore:

66 dB(A) re 1

Diametro dello scarico di uscita aria:

0...0 mm

Altezza totale:

440...440 mm

Tipo di illuminazione:

LED

Materiale del filtro grassi:

Acciaio Inox

Altezza coperchio:

440 mm

Regolazione avviatore:

Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:

440 m³/h

Classe per il grado di separazione dei grassi:

A

Classe di efficienza energetica:

A+

Consumo energetico annuo medio:

32 kWh

Consumo di corrente in modalità standby:

0.35 W

Classe per l\'efficienza fluidodinamica:

A

Classe di efficienza luminosa:

A