AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE11280000 VG!S Glaskeramik Kochstelle 37.8cm 1xWok - 11280000

copiacopia
Miele - MIE11280000 VG!S Glaskeramik Kochstelle 37.8cm 1xWok

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Tipo di piano di cottura - Induzione

  • Numero di piastre a induzione - 1

  • Costruzione modulare -

  • Modello del telaio - Senza telaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516230267

Codice prodotto

MIE11280000

Cod. produttore

11280000

Produttore

MIE

Modello:

Montaggio a incasso

Tipo di piano di cottura:

Induzione

Numero di piastre a induzione:

1

Costruzione modulare:

Modello del telaio:

Senza telaio

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

1

Posizione del comando:

Lato fronte

Tensione:

230...230 V

Tipo di energia misurata:

Corrente

Protezione del dispositivo:

0 A

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

378 mm

Larghezza di montaggio:

382...382 mm

Controllo da forno / fornello:

no

Profondità d'incasso:

524...524 mm

Indicazione calore residuo:

Nessuno

Altezza di incasso:

129 mm

Profondità:

520 mm

Altezza:

133 mm