AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE11186570 VG!S Weintemperierschr. int 18 Fl.A. 0.7

copiacopia
Miele - MIE11186570 VG!S Weintemperierschr. int 18 Fl.A. 0.7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Tipo di costruzione - Integrabile

  • Colore base dell'alloggiamento - Grigio

  • Capacità utile - 47 l

  • Colore di fondo porta - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516150916

Codice prodotto

MIE11186570

Cod. produttore

11186570

Produttore

MIE

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Tipo di costruzione:

Integrabile

Colore base dell'alloggiamento:

Grigio

Capacità utile:

47 l

Colore di fondo porta:

Grigio

Tensione:

220...240 V

Larghezza:

595 mm

Protezione del dispositivo:

10 A

Altezza:

455 mm

Consumo energetico annuo medio:

116 kWh

Emissione di rumore:

32 dB(A) re 1

Numero di zone di temperatura:

1

Numero di bottiglie da conservare (0,75 l Bordeaux):

18

Profondità:

570 mm

Larghezza di nicchia:

560...568 mm

Altezza di nicchia:

450...452 mm

Profondità della nicchia:

550 mm

Categori di clima:

SN-ST

Cerniera sostituibile:

no