AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE11186560 VG!S Weintemperierschr. int 18 Fl.A. 0.7

copiacopia
Miele - MIE11186560 VG!S Weintemperierschr. int 18 Fl.A. 0.7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Tipo di costruzione - Integrabile

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE) - G

  • Capacità utile - 47 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516150701

Codice prodotto

MIE11186560

Cod. produttore

11186560

Produttore

MIE

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Tipo di costruzione:

Integrabile

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

G

Capacità utile:

47 l

Colore di fondo porta:

Acciaio Inox

Potenza:

0 W

Tensione:

220...240 V

Larghezza:

595 mm

Protezione del dispositivo:

10 A

Altezza:

455 mm

Classe di efficienza energetica (2010/30 / UE):

A+

Consumo energetico annuo medio:

116 kWh

Emissione di rumore:

32 dB(A) re 1

Numero di zone di temperatura:

1

Numero di bottiglie da conservare (0,75 l Bordeaux):

18

Profondità:

570 mm

Larghezza di nicchia:

560...568 mm

Altezza di nicchia:

450...452 mm

Profondità della nicchia:

550 mm

Categori di clima:

SN-ST

Cerniera sostituibile:

no