AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE11128800 VG!S Glaskeramik Kochfeld 93.6cm PowerFl - 11128800

copiacopia
Miele - MIE11128800 VG!S Glaskeramik Kochfeld 93.6cm PowerFl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Tipo di piano di cottura - Induzione

  • Numero di piastre a induzione - 5

  • Modello del telaio - Senza telaio

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516164753

Codice prodotto

MIE11128800

Cod. produttore

11128800

Produttore

MIE

Modello:

Montaggio a incasso

Tipo di piano di cottura:

Induzione

Numero di piastre a induzione:

5

Modello del telaio:

Senza telaio

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

5

Posizione del comando:

Lato fronte

Tensione:

230...230 V

Tipo di energia misurata:

Corrente

Protezione del dispositivo:

0 A

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

940 mm

Controllo da forno / fornello:

no

Indicazione calore residuo:

Separato

Altezza di incasso:

500 mm

Profondità:

524 mm

Altezza:

67 mm