AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE11106430 VG!E Einbau-Dampfgarer 60cm 40L. 3Ebenen - 11106430

copiacopia
Miele - MIE11106430 VG!E Einbau-Dampfgarer 60cm 40L. 3Ebenen

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di cestelli - 3

  • Capacità della cavità - 40 l

  • Potenza - 3600 W

  • Temporizzato -

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516128335

Codice prodotto

MIE11106430

Cod. produttore

11106430

Produttore

MIE

Numero di cestelli:

3

Capacità della cavità:

40 l

Potenza:

3600 W

Temporizzato:

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Tensione:

230...230 V

Colore base:

Acciaio Inox

Larghezza:

595 mm

Altezza:

455 mm

Profondità:

569 mm