AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE11106270 VG!S Einbau-Dampfgarer 60cm 40L 4Ebenen - 11106270

copiacopia
Miele - MIE11106270 VG!S Einbau-Dampfgarer 60cm 40L 4Ebenen

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005175299

Codice prodotto

MIE11106270

Cod. produttore

11106270

Produttore

MIE

7-Segment-Display mit Sensorbedienung - EasySensor Perfekte Ergebnisse - DualSteam-Dampftechnologie Einfache Zubereitung eines kompletten Gerichtes - Menugaren Gelinggarantie fur jede Speise - Automatikprogramme Viel Platz - 40 l rostfreier Edelstahl-Garraum