AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE11104080 VG!E Kompaktbackofen+Mikro 17BA 43L Perf - 11104080

copiacopia
Miele - MIE11104080 VG!E Kompaktbackofen+Mikro 17BA 43L Perf

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Colore base - Nero

  • Valore collegamento elettrico - 2200 W

  • Unità di controllo piano cottura integrata - no

  • Tensione - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516132387

Codice prodotto

MIE11104080

Cod. produttore

11104080

Produttore

MIE

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Colore base:

Nero

Valore collegamento elettrico:

2200 W

Unità di controllo piano cottura integrata:

no

Tensione:

220...240 V

Altezza di nicchia:

450...452 mm

Tipo di energia misurata:

Corrente

Frequenza:

50 Hz

Larghezza di nicchia:

560...568 mm

Protezione del dispositivo:

16 A

Altezza:

456 mm

Calore superiore / inferiore:

Larghezza:

595 mm

Profondità:

562 mm

Cottura a vapore:

no

Funzionamento combinato con forno a microonde:

Profondità della nicchia:

550 mm

Funzionamento multifunzione:

Tipo di forno:

A battente

Pulizia del forno:

Catalitica

Aria calda:

Grill:

Con motore del girarrosto:

no

Dimensione / Taglia / Forma:

Media (35-65 L)

Funzioni di tempo:

AVVIO + ARRESTO

Capacità utile:

43 l