AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE11103400 VG!S EinbauMikrowelle m.Grill 800/800W 1 - 11103400

copiacopia
Miele - MIE11103400 VG!S EinbauMikrowelle m.Grill 800/800W 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Tipo di costruzione - Adatto per incasso

  • Tipo di forno a microonde - Forno a microonde + grill

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Potenza massima di microonde - 800 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516115250

Codice prodotto

MIE11103400

Cod. produttore

11103400

Produttore

MIE

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Tipo di costruzione:

Adatto per incasso

Tipo di forno a microonde:

Forno a microonde + grill

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Potenza massima di microonde:

800 W

Capacità della cavità:

17 l

Potenza:

1300 W

Protezione del dispositivo:

10 A

Altezza:

372 mm

Frequenza:

50 Hz

Profondità:

310 mm

Potenza max. del grill:

800 W

Tensione:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Acciaio

Colore di fondo facciata:

Nero

Larghezza:

495 mm

Vassoio rotante:

No

Modalità di funzionamento griglia:

Comando:

Elettronico

Modalità di funzionamento aria calda:

no

Modalità di funzionamento - Calore dall'alto/ dal basso:

no

Programmi automatici:

Diametro del vassoio girevole:

272 mm

Numero di livelli di potenza:

7