AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE11050680 WAschetrockner Abluft 8kg Perf.Dry Wlan - 11050680

copiacopia
Miele - MIE11050680 WAschetrockner Abluft 8kg Perf.Dry Wlan

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di asciugatura - Aria di estrazione (aria estratta dalla stanza trattata - ETA)

  • Capacità di carico (cotone) - 8 kg

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Arresto della porta - Sinistra

  • Tipo di costruzione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516094104

Codice prodotto

MIE11050680

Cod. produttore

11050680

Produttore

MIE

Sistema di asciugatura:

Aria di estrazione (aria estratta dalla stanza trattata - ETA)

Capacità di carico (cotone):

8 kg

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Arresto della porta:

Sinistra

Tipo di costruzione:

Altri

Piano di lavoro smontabile:

no

Tipo di apparecchio:

Carico anteriore

Comando:

Elettronico

Tipo di riscaldamento:

Elemento elettrico

Tensione:

230...400 V

Colore di fondo schermo:

Acciaio Inox

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Larghezza:

596 mm

Frequenza:

50/60 Hz

Profondità:

717 mm

Protezione del dispositivo:

16 A

Altezza con piano di lavoro:

850 mm

Volume del cesto:

130 l

Consumo di energia per il programma di asciugatura "cotone":

0.5 kWh

Durata del programma di cotone standard a pieno carico:

42 min

Con illuminazione interna:

Indicatore del tempo residuo:

Preselezione ora di avvio:

Continuo