AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE11022980 VG!S Glaskeramik Kochfeld 80cm 3xFlex 6x

copiacopia
Miele - MIE11022980 VG!S Glaskeramik Kochfeld 80cm 3xFlex 6x

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Tipo di piano di cottura - Induzione

  • Numero di piastre a induzione - 6

  • Costruzione modulare - no

  • Modello del telaio - Senza telaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516138631

Codice prodotto

MIE11022980

Cod. produttore

11022980

Produttore

MIE

Modello:

Montaggio a incasso

Tipo di piano di cottura:

Induzione

Numero di piastre a induzione:

6

Costruzione modulare:

no

Modello del telaio:

Senza telaio

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

6

Posizione del comando:

Lato fronte

Tensione:

230...230 V

Tipo di energia misurata:

Corrente

Protezione del dispositivo:

0 A

Con zona a bicircuito:

no

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

800 mm

Larghezza di montaggio:

780...804 mm

Controllo da forno / fornello:

no

Profondità d'incasso:

500...524 mm

Kit di conversione richiesto:

no

Con zona di tenuta in temperatura:

Indicazione calore residuo:

Separato

Con piastra di cottura:

no

Altezza di incasso:

51 mm

Con copertura:

no

Con zona di cottura a triplo circuito:

no

Profondità:

520 mm

Altezza:

51 mm