AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE10933860 VG!S Glaskeramik GasKochstelle 94.2cm 5B - 10933860

copiacopia
Miele - MIE10933860 VG!S Glaskeramik GasKochstelle 94.2cm 5B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Tipo di piano di cottura - Fiamma del gas

  • Numero di piastre a induzione - 0

  • Modello del telaio - Acciaio Inox

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516127512

Codice prodotto

MIE10933860

Cod. produttore

10933860

Produttore

MIE

Modello:

Montaggio a incasso

Tipo di piano di cottura:

Fiamma del gas

Numero di piastre a induzione:

0

Modello del telaio:

Acciaio Inox

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

5

Posizione del comando:

Lato fronte

Materiale del supporto superiore:

Ghisa

Tensione:

220...240 V

Tipo di energia misurata:

Gas

Numero di piastre di cottura normale:

0

Colore base del telaio:

Acciaio Inox

Numero di bruciatori a gas:

5

Protezione del dispositivo:

10 A

Numero di piastre di cottura automatiche:

0

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

942 mm

Numero di piastre di cottura rapide:

0

Con bruciatore wok:

Larghezza di montaggio:

916...916 mm

Numero di piani cottura con sensore:

0

Controllo da forno / fornello:

no

Profondità d'incasso:

500...500 mm

Kit di conversione richiesto:

no

Con zona di tenuta in temperatura:

no

Indicazione calore residuo:

Separato

Con copertura:

no

Profondità:

526 mm

Altezza:

53 mm