AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE10882060 VG!S Glaskeramik Kochstelle 80cm BrAter

copiacopia
Miele - MIE10882060 VG!S Glaskeramik Kochstelle 80cm BrAter

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di piano di cottura - Altri

  • Modello del telaio - Senza telaio

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4

  • Posizione del comando - Esterno

  • Tipo di energia misurata - Corrente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002515997611

Codice prodotto

MIE10882060

Cod. produttore

10882060

Produttore

MIE

Tipo di piano di cottura:

Altri

Modello del telaio:

Senza telaio

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

4

Posizione del comando:

Esterno

Tipo di energia misurata:

Corrente

Protezione del dispositivo:

0 A

Con zona a bicircuito:

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

792 mm

Numero di piastre di cottura rapide:

4

Controllo da forno / fornello:

no

Con zona di tenuta in temperatura:

no

Indicazione calore residuo:

Nessuno

Con piastra di cottura:

Profondità:

512 mm

Altezza:

46 mm

Piano cottura in vetroceramica 80cm minerale di torrefazione. 2xVarioz. flbMateriale della superficie principale VetroceramicaDesign del telaio senza corniceNumero di piastre (utilizzabili contemporaneamente) 4°Numero di piani cottura flash 4°Tipo di piastra hot AltroProtezione del dispositivo 0 APosizione di controllo esternoControllo tramite forno/fornello noCon zona di frittura sìCon zona a due cerchi sìCon zona di riscaldamento noIndicatore di calore residuo privo diampio 792 mmprofondità 512 mmProduttore MIELETipo KM6564FL