AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE10881980 VG!S Glaskeramik Kochstelle 60cm 1xVario

copiacopia
Miele - MIE10881980 VG!S Glaskeramik Kochstelle 60cm 1xVario

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Tipo di piano di cottura - Altri

  • Modello del telaio - Acciaio Inox

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4

  • Posizione del comando - Esterno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002515996744

Codice prodotto

MIE10881980

Cod. produttore

10881980

Produttore

MIE

Modello:

Montaggio a incasso

Tipo di piano di cottura:

Altri

Modello del telaio:

Acciaio Inox

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

4

Posizione del comando:

Esterno

Tipo di energia misurata:

Corrente

Colore base del telaio:

Acciaio Inox

Protezione del dispositivo:

0 A

Con zona a bicircuito:

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

574 mm

Numero di piastre di cottura rapide:

4

Controllo da forno / fornello:

no

Con zona di tenuta in temperatura:

no

Indicazione calore residuo:

Nessuno

Con piastra di cottura:

no

Altezza di incasso:

490 mm

Profondità:

504 mm

Altezza:

43 mm

Piano cottura in vetroceramica 60cm 1xVarioz. acciaio inossidabileesecuzione InstallazioneMateriale della superficie principale VetroceramicaDesign del telaio acciaio inossidabileColore di base del telaio acciaio inossidabileNumero di piastre (utilizzabili contemporaneamente) 4°Numero di piani cottura flash 4°Tipo di piastra hot AltroProtezione del dispositivo 0 APosizione di controllo esternoControllo tramite forno/fornello noCon zona di frittura noCon zona a due cerchi sìCon zona di riscaldamento noIndicatore di calore residuo privo diampio 574 mmprofondità 504 mmProduttore MIELETipo KM6520FR