AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE10755620 VG!S Dunstabzug Insel-Dekor 100cm Con@ct - 10755620

copiacopia
Miele - MIE10755620 VG!S Dunstabzug Insel-Dekor 100cm Con@ct

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Cappa isola

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Tipo di ventilazione - Regime a circolazione d'aria

  • Regolazione potenza - 3 livelli

  • Larghezza - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002515937051

Codice prodotto

MIE10755620

Cod. produttore

10755620

Produttore

MIE

Tipo di costruzione:

Cappa isola

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Tipo di ventilazione:

Regime a circolazione d'aria

Regolazione potenza:

3 livelli

Larghezza:

1000 mm

Frequenza:

50 Hz

Aspirazione laterale:

no

Potenza:

156 W

Profondità:

700 mm

Diametro dello scarico di uscita aria:

0...0 mm

Altezza totale:

112...112 mm

Tipo di interruttore:

Altri

Tipo di illuminazione:

LED

Materiale del filtro grassi:

Acciaio Inox

Altezza coperchio:

112 mm

Isolamento acustico:

no

Regolazione avviatore:

Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:

470 m³/h

Classe per il grado di separazione dei grassi:

B

Classe di efficienza energetica:

C

Consumo energetico annuo medio:

80.6 kWh

Consumo di corrente in modalità standby:

0.35 W

Classe per l\'efficienza fluidodinamica:

D

Classe di efficienza luminosa:

A