AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE10751290 VG!S Dunstabzug LA1/4fterbaustein 120cm - 10751290

copiacopia
Miele - MIE10751290 VG!S Dunstabzug LA1/4fterbaustein 120cm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Tipo di ventilazione - A evacuazione aria

  • Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 400 m³/h

  • Regolazione potenza - 3 livelli

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002515935491

Codice prodotto

MIE10751290

Cod. produttore

10751290

Produttore

MIE

Tipo di costruzione:

Altri

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Tipo di ventilazione:

A evacuazione aria

Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:

400 m³/h

Regolazione potenza:

3 livelli

Larghezza:

1180 mm

Frequenza:

50 Hz

Aspirazione laterale:

Tensione:

230...230 V

Potenza:

90 W

Profondità:

293 mm

Emissione di rumore:

51 dB(A) re 1

Altezza del camino:

0...0 mm

Diametro dello scarico di uscita aria:

150...150 mm

Altezza totale:

342...342 mm

Tipo di interruttore:

Pulsante a sfioramento

Tipo di illuminazione:

LED

Materiale del filtro grassi:

Acciaio Inox

Altezza coperchio:

64 mm

Isolamento acustico:

no

Regolazione avviatore:

Classe per il grado di separazione dei grassi:

A

Classe di efficienza energetica:

A+

Consumo energetico annuo medio:

26.8 kWh

Classe per l\'efficienza fluidodinamica:

A

Classe di efficienza luminosa:

A