AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE10751140 Cappa aspirante schermo piatto 90cm Con@ - 10751140

copiacopia
Miele - MIE10751140 Cappa aspirante schermo piatto 90cm Con@

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001053454

Codice prodotto

MIE10751140

Cod. produttore

10751140

Produttore

MIE

Cappa aspirante schermo piatto 90cm Con@ctivity acciaio inoxipo di disegno Schermo piattoColore base alloggiamento acciaio inossidabileTipo di flusso d'aria Funzionamento dell'aria di scaricoAspirazione bordi nofrequenza 50 HzCarico connesso 89 WAltezza del camino 0 ... 0 mmAltezza della cappa 37 mmAltezza totale 357 ... 357 mmampio 357 mmprofondità 892 mmRegolazione della potenza 3 passiEsecuzione dell'interruttore Premi il bottoneRegolazione del sovraccarico sìMax. uscita ventilatore modalità aria di estrazione 400 m³/hMax. Modalità di ricircolo della potenza del ventilatore 365 m³/hEmissione di rumore 63 dB (A) re 1 pWRiduzione del rumore noTipo di illuminazione GUIDATODiametro del collegamento dell'aria di scarico 150 ... 150 mmMateriale del filtro antigrasso acciaio inossidabileClasse di efficienza energetica A ++Consumo energetico medio annuo 25,6 kWhConsumo energetico in modalità standby 0,35 WClasse di efficienza fluidodinamica UN.Classe di efficienza luminosa UN.Classe per il grado di separazione del grasso C.Produttore MIELETipo DA3598