AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE10750450 VG!S Dunstabzug Insel-Dekor 90cm Con@cti - 10750450

copiacopia
Miele - MIE10750450 VG!S Dunstabzug Insel-Dekor 90cm Con@cti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Cappa isola

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Tipo di ventilazione - A evacuazione aria

  • Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 450 m³/h

  • Regolazione potenza - 3 livelli

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002515936948

Codice prodotto

MIE10750450

Cod. produttore

10750450

Produttore

MIE

Tipo di costruzione:

Cappa isola

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Tipo di ventilazione:

A evacuazione aria

Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:

450 m³/h

Regolazione potenza:

3 livelli

Larghezza:

0 mm

Frequenza:

50 Hz

Aspirazione laterale:

no

Potenza:

117 W

Profondità:

898 mm

Emissione di rumore:

65 dB(A) re 1

Altezza del camino:

620...920 mm

Diametro dello scarico di uscita aria:

150...150 mm

Altezza totale:

705...1005 mm

Tipo di interruttore:

Pulsante a sfioramento

Tipo di illuminazione:

LED

Materiale del filtro grassi:

Acciaio Inox

Altezza coperchio:

85 mm

Isolamento acustico:

Regolazione avviatore:

Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:

330 m³/h

Classe per il grado di separazione dei grassi:

A

Classe di efficienza energetica:

A++

Consumo energetico annuo medio:

32.1 kWh

Consumo di corrente in modalità standby:

0.35 W

Classe per l\'efficienza fluidodinamica:

A

Classe di efficienza luminosa:

A