AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE10749650 VG!S Dunstabzug Wand-Dekor 90cm Con@ctiv - 10749650

copiacopia
Miele - MIE10749650 VG!S Dunstabzug Wand-Dekor 90cm Con@ctiv

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Camino murale

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Tipo di ventilazione - Regime a circolazione d'aria

  • Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 400 m³/h

  • Regolazione potenza - 3 livelli

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002515935996

Codice prodotto

MIE10749650

Cod. produttore

10749650

Produttore

MIE

Tipo di costruzione:

Camino murale

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Tipo di ventilazione:

Regime a circolazione d'aria

Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:

400 m³/h

Regolazione potenza:

3 livelli

Larghezza:

898 mm

Frequenza:

50 Hz

Aspirazione laterale:

no

Potenza:

89 W

Profondità:

500 mm

Emissione di rumore:

52 dB(A) re 1

Altezza del camino:

0...0 mm

Diametro dello scarico di uscita aria:

150...150 mm

Altezza totale:

0...0 mm

Tipo di interruttore:

Altri

Tipo di illuminazione:

LED

Materiale del filtro grassi:

Acciaio Inox

Altezza coperchio:

85 mm

Isolamento acustico:

Regolazione avviatore:

Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:

315 m³/h

Classe per il grado di separazione dei grassi:

A

Classe di efficienza energetica:

A++

Consumo energetico annuo medio:

24.6 kWh

Consumo di corrente in modalità standby:

0.35 W

Classe per l\'efficienza fluidodinamica:

A

Classe di efficienza luminosa:

A