AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE10749560 VG!S Dunstabzug Wand-Dekor 120cm Con@cti

copiacopia
Miele - MIE10749560 VG!S Dunstabzug Wand-Dekor 120cm Con@cti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Camino murale

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Tipo di ventilazione - A evacuazione aria

  • Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 630 m³/h

  • Materiale (del corpo) - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002515935750

Codice prodotto

MIE10749560

Cod. produttore

10749560

Produttore

MIE

Tipo di costruzione:

Camino murale

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Tipo di ventilazione:

A evacuazione aria

Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:

630 m³/h

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Regolazione potenza:

3 livelli

Larghezza:

1198 mm

Frequenza:

50 Hz

Tensione:

230...230 V

Potenza:

90 W

Profondità:

500 mm

Altezza del camino:

0...0 mm

Diametro dello scarico di uscita aria:

150...150 mm

Tipo di interruttore:

Pulsante a sfioramento

Tipo di illuminazione:

LED

Materiale del filtro grassi:

Acciaio Inox

Altezza coperchio:

62 mm

Regolazione avviatore:

Classe per il grado di separazione dei grassi:

A

Classe di efficienza energetica:

A++

Consumo energetico annuo medio:

28.8 kWh

Classe per l\'efficienza fluidodinamica:

A

Classe di efficienza luminosa:

A