AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE10681670 VG!S Teppan Yaki Kochstelle 37.8cm edels - 10681670

copiacopia
Miele - MIE10681670 VG!S Teppan Yaki Kochstelle 37.8cm edels

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di piano di cottura - Induzione

  • Modello del telaio - Altri

  • Posizione del comando - Lato fronte

  • Tipo di energia misurata - Corrente

  • Protezione del dispositivo - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002515836101

Codice prodotto

MIE10681670

Cod. produttore

10681670

Produttore

MIE

Tipo di piano di cottura:

Induzione

Modello del telaio:

Altri

Posizione del comando:

Lato fronte

Tipo di energia misurata:

Corrente

Protezione del dispositivo:

0 A

Con zona a bicircuito:

no

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

378 mm

Controllo da forno / fornello:

no

Con zona di tenuta in temperatura:

no

Indicazione calore residuo:

Centralizzata

Con piastra di cottura:

no

Profondità:

520 mm

Altezza:

60 mm