AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE10451400 VG!S Dunstabzug,Unterbau,60cm,brillantwe - 10451400

copiacopia
Miele - MIE10451400 VG!S Dunstabzug,Unterbau,60cm,brillantwe

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Modello built-in

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Tipo di ventilazione - A evacuazione aria

  • Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 355 m³/h

  • Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002515774212

Codice prodotto

MIE10451400

Cod. produttore

10451400

Produttore

MIE

Tipo di costruzione:

Modello built-in

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Tipo di ventilazione:

A evacuazione aria

Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:

355 m³/h

Posizione del ventilatore:

Motore in alloggiamento

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Regolazione potenza:

3 livelli

Larghezza:

125 mm

Frequenza:

50 Hz

Aspirazione laterale:

no

Potenza:

236 W

Profondità:

598 mm

Emissione di rumore:

74 dB(A) re 1

Altezza del camino:

0...0 mm

Diametro dello scarico di uscita aria:

150...150 mm

Altezza totale:

125...125 mm

Tipo di interruttore:

Cursore a slitta

Tipo di illuminazione:

LED

Materiale del filtro grassi:

Acciaio Inox

Altezza coperchio:

125 mm

Isolamento acustico:

no

Regolazione avviatore:

no

Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:

195 m³/h

Classe per il grado di separazione dei grassi:

A

Classe di efficienza energetica:

C

Consumo energetico annuo medio:

91.6 kWh

Classe per l\'efficienza fluidodinamica:

D

Classe di efficienza luminosa:

A