AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE10451390 VG!S Dunstabzug,Unterbau,60cm,edelstahl

copiacopia
Miele - MIE10451390 VG!S Dunstabzug,Unterbau,60cm,edelstahl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Modello built-in

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Tipo di ventilazione - A evacuazione aria

  • Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 355 m³/h

  • Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002515773949

Codice prodotto

MIE10451390

Cod. produttore

10451390

Produttore

MIE

Tipo di costruzione:

Modello built-in

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Tipo di ventilazione:

A evacuazione aria

Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:

355 m³/h

Posizione del ventilatore:

Motore in alloggiamento

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Regolazione potenza:

3 livelli

Larghezza:

125 mm

Frequenza:

50 Hz

Aspirazione laterale:

no

Potenza:

236 W

Profondità:

598 mm

Emissione di rumore:

74 dB(A) re 1

Altezza del camino:

0...0 mm

Diametro dello scarico di uscita aria:

150...150 mm

Altezza totale:

125...125 mm

Tipo di interruttore:

Cursore a slitta

Tipo di illuminazione:

LED

Materiale del filtro grassi:

Acciaio Inox

Altezza coperchio:

125 mm

Isolamento acustico:

no

Regolazione avviatore:

no

Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:

195 m³/h

Classe per il grado di separazione dei grassi:

A

Classe di efficienza energetica:

C

Consumo energetico annuo medio:

91.6 kWh

Classe per l\'efficienza fluidodinamica:

D

Classe di efficienza luminosa:

A

VG! Cappa aspirante, sottostruttura, 60 cm, acciaio inoxtipo di disegno Unità da incassoColore base alloggiamento acciaio inossidabileMateriale della custodia acciaio inossidabilePosizione del ventilatore Motore nell'alloggiamentoTipo di flussod'aria Funzionamento dell'aria di scaricoAspirazione bordi nofrequenza 50 HzCarico connesso 236 WAltezza del camino 0 ... 0 mmAltezza della cappa 125 mmAltezza totale 125 ... 125 mmampio 125 mmprofondità 598 mmRegolazione della potenza 3 passiEsecuzione dell'interruttore dispositivo di scorrimentoRegolazione del sovraccarico noMax. uscita ventilatore modalità aria di estrazione 355 m³/hMax. Modalità di ricircolo della potenza del ventilatore 195 m³/hEmissione di rumore 74 dB (A) re 1 pWRiduzione del rumore noTipo di illuminazione GUIDATODiametro del collegamento dell'aria di scarico 150 ... 150 mmMateriale del filtro antigrasso acciaio inossidabileClasse di efficienza energetica C.Consumo energetico medio annuo 91,6 kWhClasse di efficienza fluidodinamica D.Classe di efficienza luminosa UN.Classe per il grado di separazione del grasso UN.Produttore MIELETipo DA1260EDST