AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE10351370 VG!S Dunstabzug, Wand-Dekor, 90cm, edels - 10351370

copiacopia
Miele - MIE10351370 VG!S Dunstabzug, Wand-Dekor, 90cm, edels

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Camino murale

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Tipo di ventilazione - A evacuazione aria

  • Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 395 m³/h

  • Materiale (del corpo) - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002515711408

Codice prodotto

MIE10351370

Cod. produttore

10351370

Produttore

MIE

Tipo di costruzione:

Camino murale

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Tipo di ventilazione:

A evacuazione aria

Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:

395 m³/h

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Regolazione potenza:

3 livelli

Larghezza:

0 mm

Frequenza:

50 Hz

Aspirazione laterale:

no

Potenza:

229 W

Profondità:

898 mm

Emissione di rumore:

67 dB(A) re 1

Altezza del camino:

623...943 mm

Diametro dello scarico di uscita aria:

150...150 mm

Altezza totale:

685...1005 mm

Tipo di interruttore:

Pulsante a sfioramento

Tipo di illuminazione:

LED

Materiale del filtro grassi:

Acciaio Inox

Altezza coperchio:

62 mm

Regolazione avviatore:

no

Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:

330 m³/h

Classe per il grado di separazione dei grassi:

A

Classe di efficienza energetica:

A

Consumo energetico annuo medio:

49.7 kWh

Classe per l\'efficienza fluidodinamica:

A

Classe di efficienza luminosa:

A