AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE07114780 VG!C Kombileiste edelstahl/cleansteel - 07114780

copiacopia
Miele - MIE07114780 VG!C Kombileiste edelstahl/cleansteel

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Adatto per gruppo fornelli -

  • Adatto per apparecchi a microonde - no

  • Colore base - Acciaio Inox

  • Adatto per elettrodomestici non da incasso -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002514367033

Codice prodotto

MIE07114780

Cod. produttore

07114780

Produttore

MIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Adatto per gruppo fornelli:

Adatto per apparecchi a microonde:

no

Colore base:

Acciaio Inox

Adatto per elettrodomestici non da incasso:

Adatto per dispositivi da incasso: