AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE07111080 VG!S Gas-Kochmulde,65cm,4Brenner,edelsta

copiacopia
Miele - MIE07111080 VG!S Gas-Kochmulde,65cm,4Brenner,edelsta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di piano di cottura - Altri

  • Modello del telaio - Altri

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4

  • Posizione del comando - Lato fronte

  • Tipo di energia misurata - Gas

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002514383682

Codice prodotto

MIE07111080

Cod. produttore

07111080

Produttore

MIE

Tipo di piano di cottura:

Altri

Modello del telaio:

Altri

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

4

Posizione del comando:

Lato fronte

Tipo di energia misurata:

Gas

Colore base del telaio:

Acciaio Inox

Numero di bruciatori a gas:

4

Protezione del dispositivo:

10 A

Con zona a bicircuito:

no

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

650 mm

Numero di piastre di cottura rapide:

4

Controllo da forno / fornello:

no

Con zona di tenuta in temperatura:

no

Indicazione calore residuo:

Nessuno

Con piastra di cottura:

no

Altezza di incasso:

480 mm

Profondità:

520 mm

Altezza:

90 mm