AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE06910590 VG!S Glaskeramik Kochfeld 80cm, edelstah - 06910590

copiacopia
Miele - MIE06910590 VG!S Glaskeramik Kochfeld 80cm, edelstah

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di piano di cottura - Altri

  • Modello del telaio - Acciaio Inox

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4

  • Posizione del comando - Lato fronte

  • Tipo di energia misurata - Corrente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002514232263

Codice prodotto

MIE06910590

Cod. produttore

06910590

Produttore

MIE

Tipo di piano di cottura:

Altri

Modello del telaio:

Acciaio Inox

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

4

Posizione del comando:

Lato fronte

Tipo di energia misurata:

Corrente

Numero di piastre di cottura normale:

4

Colore base del telaio:

Acciaio Inox

Protezione del dispositivo:

0 A

Con zona a bicircuito:

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

794 mm

Controllo da forno / fornello:

Con zona di tenuta in temperatura:

no

Indicazione calore residuo:

Separato

Con piastra di cottura:

Altezza di incasso:

500 mm

Profondità:

514 mm

Altezza:

41 mm