AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE06910520 VG!S Glaskeramik Kochfeld,54.8cm,ZwKr.,B

copiacopia
Miele - MIE06910520 VG!S Glaskeramik Kochfeld,54.8cm,ZwKr.,B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di piano di cottura - Altri

  • Modello del telaio - Senza telaio

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4

  • Posizione del comando - Lato fronte

  • Tipo di energia misurata - Corrente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002514232232

Codice prodotto

MIE06910520

Cod. produttore

06910520

Produttore

MIE

Tipo di piano di cottura:

Altri

Modello del telaio:

Senza telaio

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

4

Posizione del comando:

Lato fronte

Tipo di energia misurata:

Corrente

Numero di piastre di cottura normale:

4

Protezione del dispositivo:

0 A

Con zona a bicircuito:

Numero di piastre di cottura automatiche:

0

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

548 mm

Numero di piastre di cottura rapide:

0

Controllo da forno / fornello:

Con zona di tenuta in temperatura:

no

Indicazione calore residuo:

Separato

Con piastra di cottura:

Profondità:

478 mm

Altezza:

45 mm