AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MICRO TEK SRL - MIKPRN0205000 PIATTINA AUDIO R/N 2 X 0.50

MICRO TEK SRL
copiacopia
MICRO TEK SRL - MIKPRN0205000 PIATTINA AUDIO R/N 2 X 0.50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Identificazione dei conduttori - Colore

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Eca

Confezione

  • 100 M

EAN

7449074919055

Codice prodotto

MIKPRN0205000

Cod. produttore

PRN0205000

Produttore

MIK

Sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Identificazione dei conduttori:

Colore

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Cavi audio per altoparlanti. Cavi audio piatti, flessibili per la connessione di altoparlanti e impianti stereo o Hi Fi. Per uso interno, non sono idonei come cavi di potenza. Cavo adatto per la posa singola o a fascio dove non sono richiesti particolariaccorgimenti contro il rischio di propagazione degli incendi sui cavi in fascio. Il cavo non è adatto per l’uso in aree a rischio rilevante in caso di incendio , ove sia richiesto l’impiego di cavi non propaganti l’incendio a bassa emissione di fumi e gas tossici (Euroclass Cca,s1b,d1,a1 o maggiore).