AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MICRO TEK SRL - MIKMTK83SWXXX U/UTP CAT.5E 4X2X24AWG ARMATO ACCIAIO

MICRO TEK SRL
copiacopia
MICRO TEK SRL - MIKMTK83SWXXX U/UTP CAT.5E 4X2X24AWG ARMATO ACCIAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 5E

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Twistatura - A coppie

Confezione

  • 100 M

EAN

7449078637849

Codice prodotto

MIKMTK83SWXXX

Cod. produttore

MTK83SWXXX

Produttore

MIK

Numero di conduttori:

8

Categoria:

5E

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale della guaina esterna:

Altri

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro del conduttore:

0.51 mm

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

9.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-25...60 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

69 %

Cavo non schermato a coppie simmetriche utilizzato per il cablaggio orizzontale nei sistemi LAN in Cat.5e e per la distribuzione di segnali video analogici e digitali. Dotato di armatura metallica e di una doppia guaina per la posa in interni, esterni e interrata.