AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MICRO TEK SRL - MIKMTK75ZHB10 U/UTP CAT. 6 LSZH B2CA-S1A-D0-A1

MICRO TEK SRL
copiacopia
MICRO TEK SRL - MIKMTK75ZHB10 U/UTP CAT. 6 LSZH B2CA-S1A-D0-A1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 6

  • Colore della guaina esterna - Blu

  • Twistatura - A coppie

  • Schermatura globale - Nessuno

Confezione

  • 305 M

EAN

7449077275370

Codice prodotto

MIKMTK75ZHB10

Cod. produttore

MTK75ZHB10

Produttore

MIK

Numero di conduttori:

8

Categoria:

6

Colore della guaina esterna:

Blu

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro del conduttore:

0.54 mm

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

B2ca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Diametro esterno approssimativo:

6.2 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...60 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

70 %

U/UTP CAT6 4X2X23AWG LSZH B2CA,S1A,D0,A1Cavo non schermato a coppie simmetriche, per uso interno. Utilizzato per il cablaggio orizzontale nei sistemi LAN in Cat.6 (250 MHz) e per la distribuzione di segnali video analogici e digitali. Considerata la classe CPR di appartenenza, questo cavo è adatto in locali a rischio rilevante in caso di incendio