AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ899789-01 Beschrift.bogen A4 perf. f. 24er Patchfe

copiacopia
Metz - MEZ899789-01 Beschrift.bogen A4 perf. f. 24er Patchfe

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 0.1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184110934

Codice prodotto

MEZ899789-01

Cod. produttore

899789-01

Produttore

MEZ

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

0.1 mm

Larghezza:

210 mm

Magnetico:

no

Altezza:

297 mm