Metz - MEZ899650-01 Beschrifungsbogen A4 perf. f. Dosen und - 899650-01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 0.1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4250184110927
Codice prodotto
MEZ899650-01
Cod. produttore
899650-01
Produttore
MEZ
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.1 mm
Larghezza:
209 mm
Magnetico:
no
Altezza:
294 mm


