AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ854544-E ModultrAger 19 Zoll 1HE 6 Port

copiacopia
Metz - MEZ854544-E ModultrAger 19 Zoll 1HE 6 Port

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità rack - 1

  • Tipo di connessione - Altri

  • Numero di posti vuoti per connettori - 4

  • Con prese / attacchi - no

  • Versione EMC (compatibilità elettromagentica) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184110828

Codice prodotto

MEZ854544-E

Cod. produttore

854544-E

Produttore

MEZ

Numero di unità rack:

1

Tipo di connessione:

Altri

Numero di posti vuoti per connettori:

4

Con prese / attacchi:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no