AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ820234-01-9 Beschriftungsplatte Serie KRA M4/M6/M8 - 820234-01-9

copiacopia
Metz - MEZ820234-01-9 Beschriftungsplatte Serie KRA M4/M6/M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Didascalia / Targhetta

  • Larghezza - 10 mm

  • Altezza - 20 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 9.7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184119319

Codice prodotto

MEZ820234-01-9

Cod. produttore

820234-01-9

Produttore

MEZ

Modello:

Didascalia / Targhetta

Larghezza:

10 mm

Altezza:

20 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

9.7 mm

Posizione di installazione:

Altri

Colore:

Bianco