AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ820032-0129-I Staubschutzklappen fA1/4r C6Amodul schwa

copiacopia
Metz - MEZ820032-0129-I Staubschutzklappen fA1/4r C6Amodul schwa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Adatto per - Altri

  • Numero RAL - 9005

  • Modello - Flap (mini sportello)

  • Larghezza - 14.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184133742

Codice prodotto

MEZ820032-0129-I

Cod. produttore

820032-0129-I

Produttore

MEZ

Colore:

Nero

Adatto per:

Altri

Numero RAL:

9005

Modello:

Flap (mini sportello)

Larghezza:

14.4 mm

Altezza:

4.06 mm

Diametro:

15.49 mm