AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ820032-0106-I Staubschutzklappen fA1/4r C6Amodul blau

copiacopia
Metz - MEZ820032-0106-I Staubschutzklappen fA1/4r C6Amodul blau

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Blu

  • Adatto per - Altri

  • Modello - Flap (mini sportello)

  • Larghezza - 14.4 mm

  • Altezza - 4.06 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184149873

Codice prodotto

MEZ820032-0106-I

Cod. produttore

820032-0106-I

Produttore

MEZ

Colore:

Blu

Adatto per:

Altri

Modello:

Flap (mini sportello)

Larghezza:

14.4 mm

Altezza:

4.06 mm

Diametro:

15.49 mm