AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ816979-0106-I Staubschutzklappe E-DAT blau

copiacopia
Metz - MEZ816979-0106-I Staubschutzklappe E-DAT blau

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Blu

  • Adatto per - Presa RJ45

  • Modello - Flap (mini sportello)

  • Larghezza - 16.6 mm

  • Altezza - 1.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184110422

Codice prodotto

MEZ816979-0106-I

Cod. produttore

816979-0106-I

Produttore

MEZ

Colore:

Blu

Adatto per:

Presa RJ45

Modello:

Flap (mini sportello)

Larghezza:

16.6 mm

Altezza:

1.5 mm

Diametro:

15.41 mm