AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1528SBGT19-E OpDAT CM 3+1HE BaugruppentrAger 19 Zoll

copiacopia
Metz - MEZ1528SBGT19-E OpDAT CM 3+1HE BaugruppentrAger 19 Zoll

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Altezza - 176.2 mm

  • Larghezza - 482.6 mm

  • Profondità - 293.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184181477

Codice prodotto

MEZ1528SBGT19-E

Cod. produttore

1528SBGT19-E

Produttore

MEZ

Materiale (del corpo):

Alluminio

Metodo di montaggio:

Altri

Altezza:

176.2 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

293.5 mm

Larghezza in numero di moduli:

7

Modello coperchio:

Nessuno

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Nessuno

Tipo di porta:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP20

Con serratura:

no

Numero di moduli:

0

Adatto per uso all'esterno:

no

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Numero di righe:

3

Numero RAL:

7035

Adatto per protezione antifulmini:

no

Superficie:

Non trattato