Metz - MEZ1528S578061E OpDAT CM 3HE/7TE 6xLC-Q OM3 24 Pigt/6 Ku - 1528S578061E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria della fibra - OM 3
Adatto per numero di giunti / adattatori - 6
Modello APC (Angled Physical Contact) - no
Colore - Argento
Confezione
1 PZ
EAN
4250184169635
Codice prodotto
MEZ1528S578061E
Cod. produttore
1528S578061E
Produttore
MEZ
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria della fibra:
OM 3
Adatto per numero di giunti / adattatori:
6
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Argento
Adatto per numero di inserti modulari:
6
Con numero di giunti / adattatori:
6
Tipo di connettore esterno:
LC-Quad
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Con pigtail:
sì
Tipo di connettore interno:
LC-Quad
Con custodia:
no
Con piastra frontale:
sì
Numero di unità rack:
3
Altezza:
128.9 mm
Larghezza:
35.3 mm
Profondità:
240 mm


