AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1528S577061E OpDAT CM 3HE/7TE 6xLC-D OM3 12 Pigt/16 K - 1528S577061E

copiacopia
Metz - MEZ1528S577061E OpDAT CM 3HE/7TE 6xLC-D OM3 12 Pigt/16 K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria della fibra - OM 3

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 6

  • Modello APC (Angled Physical Contact) - no

  • Colore - Argento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184181385

Codice prodotto

MEZ1528S577061E

Cod. produttore

1528S577061E

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria della fibra:

OM 3

Adatto per numero di giunti / adattatori:

6

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Argento

Adatto per numero di inserti modulari:

6

Con numero di giunti / adattatori:

6

Tipo di connettore esterno:

LC-Duplex

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Con pigtail:

Tipo di connettore interno:

LC-Duplex

Con custodia:

no

Con piastra frontale:

Numero di unità rack:

3

Altezza:

128.9 mm

Larghezza:

35.3 mm

Profondità:

240 mm