Metz - MEZ151S1EOAO05E OpDAT Patchkabel SC-D/2xST OM4 0,5 m - 151S1EOAO05E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC-Duplex
Categoria - OM4
Tipo di connettore del collegamento 2 - ST
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Lunghezza - 0.5 m
Confezione
1 PZ
EAN
4251122189913
Codice prodotto
MEZ151S1EOAO05E
Cod. produttore
151S1EOAO05E
Produttore
MEZ
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC-Duplex
Categoria:
OM4
Tipo di connettore del collegamento 2:
ST
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Lunghezza:
0.5 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Viola
Connessione versione APC 1:
no
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Connessione versione APC 2:
no
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)


