AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ151P7JOJA50E OpDAT Patchkabel LC UPC/LC APC OS2 weiAŸ - 151P7JOJA50E

copiacopia
Metz - MEZ151P7JOJA50E OpDAT Patchkabel LC UPC/LC APC OS2 weiAŸ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC

  • Categoria - OS2

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Lunghezza - 5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394601274

Codice prodotto

MEZ151P7JOJA50E

Cod. produttore

151P7JOJA50E

Produttore

MEZ

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC

Categoria:

OS2

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC

Tipo di fibra:

Monomodale

Lunghezza:

5 m

Numero di fibre:

1

Tipo di cavo:

Simplex

Colore della guaina esterna:

Bianco

Connessione versione APC 1:

no

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2.8 mm

Connessione versione APC 2:

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)