AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ151P7JAJA50E OpDAT PK LCAPC/LCAPC simplex OS2 BR 2,8

copiacopia
Metz - MEZ151P7JAJA50E OpDAT PK LCAPC/LCAPC simplex OS2 BR 2,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC

  • Categoria - OS2

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Lunghezza - 5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394601052

Codice prodotto

MEZ151P7JAJA50E

Cod. produttore

151P7JAJA50E

Produttore

MEZ

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC

Categoria:

OS2

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC

Tipo di fibra:

Monomodale

Lunghezza:

5 m

Numero di fibre:

1

Tipo di cavo:

Simplex

Colore della guaina esterna:

Bianco

Connessione versione APC 1:

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Connessione versione APC 2:

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)