Metz - MEZ151P1EAMAA0E OpDAT Patchkabel SC-D APC/E2000-D APC OS - 151P1EAMAA0E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC-Duplex
Categoria - OS2
Tipo di connettore del collegamento 2 - E2000 Compact (Diamond)
Tipo di fibra - Monomodale
Lunghezza - 10 m
Confezione
1 PZ
EAN
4251122194863
Codice prodotto
MEZ151P1EAMAA0E
Cod. produttore
151P1EAMAA0E
Produttore
MEZ
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC-Duplex
Categoria:
OS2
Tipo di connettore del collegamento 2:
E2000 Compact (Diamond)
Tipo di fibra:
Monomodale
Lunghezza:
10 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Giallo
Connessione versione APC 1:
sì
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Connessione versione APC 2:
sì
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)


