AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ151J1EOEOA5E OpDAT Patchkabel SC-D/SC-D OM3, 15,0 m

copiacopia
Metz - MEZ151J1EOEOA5E OpDAT Patchkabel SC-D/SC-D OM3, 15,0 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC-Duplex

  • Categoria - OM 3

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 15 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184167150

Codice prodotto

MEZ151J1EOEOA5E

Cod. produttore

151J1EOEOA5E

Produttore

MEZ

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC-Duplex

Categoria:

OM 3

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC-Duplex

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

15 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Turchese

Connessione versione APC 1:

no

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Connessione versione APC 2:

no

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)