AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ150R1CO0020E8 OpDAT Pigtail SC-PC 0,9mm STB OM5 2m 8Fr - 150R1CO0020E8

copiacopia
Metz - MEZ150R1CO0020E8 OpDAT Pigtail SC-PC 0,9mm STB OM5 2m 8Fr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Tipo - Pigtail tight buffered

  • Tipo di connettore - SC

  • Tipo di nucleo (costruzione) - Semi-Tight

  • Lunghezza - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394604909

Codice prodotto

MEZ150R1CO0020E8

Cod. produttore

150R1CO0020E8

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Tipo:

Pigtail tight buffered

Tipo di connettore:

SC

Tipo di nucleo (costruzione):

Semi-Tight

Lunghezza:

2 m

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Set con diversi colori

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)