Metz - MEZ150Q1JO0020E4 OpDAT Pigtail LC-UPC 0,9mm STBOS2 2m 4Fr - 150Q1JO0020E4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale
Categoria - OS2
Tipo - Pigtail tight buffered
Tipo di connettore - LC
Tipo di nucleo (costruzione) - Semi-Tight
Confezione
1 PZ
EAN
4251122189012
Codice prodotto
MEZ150Q1JO0020E4
Cod. produttore
150Q1JO0020E4
Produttore
MEZ
Tipo di fibra:
Monomodale
Categoria:
OS2
Tipo:
Pigtail tight buffered
Tipo di connettore:
LC
Tipo di nucleo (costruzione):
Semi-Tight
Lunghezza:
2 m
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Set con diversi colori
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)


