Metz - MEZ150N1AO0020E6 OpDAT Pigtail ST-PC 0,9mm STB OM4 2m 6Fr - 150N1AO0020E6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM4
Tipo - Pigtail tight buffered
Tipo di connettore - ST
Tipo di nucleo (costruzione) - Semi-Tight
Confezione
1 PZ
EAN
4251122194221
Codice prodotto
MEZ150N1AO0020E6
Cod. produttore
150N1AO0020E6
Produttore
MEZ
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM4
Tipo:
Pigtail tight buffered
Tipo di connettore:
ST
Tipo di nucleo (costruzione):
Semi-Tight
Lunghezza:
2 m
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Set con diversi colori
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)


