Metz - MEZ1509QAJA0010-E OpDAT FASTacHybrid LCAPC OS2 0,25 + 0,9 - 1509QAJA0010-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - LC
Categoria della fibra - OS2
Collegamento - Con morsetto
Adatto per fibra di tipo - Monomodale
Modello - Plug / Maschio
Confezione
1 PZ
EAN
4251394625447
Codice prodotto
MEZ1509QAJA0010-E
Cod. produttore
1509QAJA0010-E
Produttore
MEZ
Tipo di connettore:
LC
Categoria della fibra:
OS2
Collegamento:
Con morsetto
Adatto per fibra di tipo:
Monomodale
Modello:
Plug / Maschio
Modello APC (Angled Physical Contact):
sì
Colore:
Verde
Materiale della ferrula:
Ceramica


